Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Latzhose 24, Brown/beige, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Latzhose 24, Brown/beige, Gr. 110
H-Latzhose 24, Brown/beige, Gr. 110
H-Latzhose 24, Brown/beige, Gr. 110
H-Latzhose 24, Brown/beige, Gr. 110
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784766661
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784766661
EAN/GTIN:
     4317784766661
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose khaki
arbeitslatzhose
Latzhose »PERFORMANCE twenty four«, braun-beige - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: braun-beige- Größe 110
Weitere Informationen:
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 110, FORTIS, H-Latzhose, Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 72,65*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 56,94*
€ 73,01*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 59,82*
€ 76,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 77,12*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,36*
€ 77,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.