Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 98
H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 98
H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 98
H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 98
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784766999
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784766999
EAN/GTIN:
     4317784766999
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Latzhose »PERFORMANCE twenty four«, dunkelgrau-hellgrau - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: dunkelgrau-hellgrau- Größe 98
Weitere Informationen:
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 98 grau, kinder-latzhose, kinderlatzhosen gr.98, FORTIS, H-Latzhose, Latzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 73,41*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 57,13*
€ 73,78*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 60,00*
€ 77,35*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 77,65*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,23*
€ 77,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.