Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 52
H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 52
H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 52
H-Latzhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 52
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784767163
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784767163
EAN/GTIN:
     4317784767163
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Latzhose »PERFORMANCE twenty four«, dunkelgrau-hellgrau - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: dunkelgrau-hellgrau- Größe 52
Weitere Informationen:
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 52, FORTIS, H-Latzhose, Latzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
156
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 71,85*
2 Tage
156
€ 5,90*
ab € 57,37*
€ 72,20*
2 Tage
156
€ 4,95*
ab € 60,16*
€ 75,66*
2 Tage
156
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 75,95*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,27*
€ 76,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.