Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 110
H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 110
H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 110
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784767200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784767200
EAN/GTIN:
     4317784767200
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose »PERFORMANCE twenty four«, schwarz-hellgrün - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: schwarz-hellgrün- Größe 110
Weitere Informationen:
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, FORTIS, H-Latzhose, Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 18,37*
€ 25,28*
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 28,71*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 30,67*
10 Tage
37
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 69,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 59,98*
€ 77,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.