Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 33
FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 33
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784767569
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784767569
EAN/GTIN:
     4317784767569
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr. 33
arbeitslatzhose
Herren-Latzhose, schwarz/türkis - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: - 65 % Polyester - 35 % Baumwolle - Twill, 245 g/m² - Größe 33
Weitere Informationen:
Größe:
33
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, FORTIS, Herren-Latzhose, Hose, Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 6,90*
ab € 41,39*
€ 53,76*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 40,35*
€ 58,54*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,20*
€ 61,93*
5 Tage
35
€ 8,50*
ab € 51,81*
€ 66,60*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,31*
€ 76,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.