Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 32
FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 32
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784767576
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784767576
EAN/GTIN:
     4317784767576
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.32
arbeitslatzhose
Herren-Latzhose, schwarz/türkis - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: - 65 % Polyester - 35 % Baumwolle - Twill, 245 g/m² - Größe 32
Weitere Informationen:
Größe:
32
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, FORTIS, Herren-Latzhose, Hose, Latzhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 41,45*
€ 53,95*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 58,55*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,03*
€ 61,34*
1 Tag
34
€ 8,50*
ab € 52,03*
€ 65,70*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,24*
€ 75,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.