Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt CV 75/50/2,0


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stichsägeblatt CV 75/50/2,0
Stichsägeblatt CV 75/50/2,0
Stichsägeblatt CV 75/50/2,0
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784773003
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784773003
EAN/GTIN:
     4317784773003
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
stichsägeblatt
stichsägeblatt 60mm
Stichsägeblatt für Holz - Chrom-Vanadium-Stahl Anwendung: Weich-, Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF.- Inhalt 5 - Schnittlänge 50 mm - ähnlich Bosch-Nr. T 119 BO - Für Materialstärke: Weichholz 2-15 mm - Blattmaterial Stahl - HM-bestückt Nein - Zahnteilung 2 mm - Zähne gefräst Ja - Zähne gehärtet Nein - Zähne geschränkt Nein - Zähne gewellt Ja - Schnittart kurvig
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Schnittlänge:
50 mm
ähnlich Bosch-Nr.:
T 119 BO
Für Materialstärke: Weichholz:
2-15 mm
Blattmaterial:
Stahl
HM-bestückt:
Nein
Zahnteilung:
2 mm
Zähne gefräst:
Ja
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne gewellt:
Ja
Schnittart:
kurvig
Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
186
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,12*
8 Tage
186
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,15*
3 Tage
186
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,26*
Lager 284
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,63*
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,63*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 3,63*
€ 4,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 3,54*
€ 4,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 3,46*
€ 4,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 3,35*
€ 3,99
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 3,08*
€ 3,67
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 2,50*
€ 2,98
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.