Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt CV 75/50/2,0 FORTIS


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stichsägeblatt CV 75/50/2,0 FORTIS
Stichsägeblatt CV 75/50/2,0 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773003
EAN/GTIN:
     4317784773003
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
stichsägeblatt
stichsägeblatt 60mm
Stichsägeblatt für Holz

• Chrom-Vanadium-Stahl


Anwendung: Weich-, Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
60 mm
Schnitthöhe:
42036 mm
Zahnteilung:
2 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773003
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784773003, Sägeblatt, Sägeblätter, Stichsägenblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
186
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,12*
8 Tage
186
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,15*
3 Tage
186
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,26*
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,63*
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,63*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 3,12*
€ 3,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 3,05*
€ 3,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 3,01*
€ 3,58
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,88*
€ 3,43
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,66*
€ 3,17
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 2,14*
€ 2,55
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.