Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile DIN 762150 mm H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstumpf-Feile DIN 762150 mm H3
Flachstumpf-Feile DIN 762150 mm H3
Flachstumpf-Feile DIN 762150 mm H3
Flachstumpf-Feile DIN 762150 mm H3
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784774970
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774970
EAN/GTIN:
     4317784774970
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile, flachstumpf - Nach DIN 7261 A - Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist- Blattlänge 150 mm - Blattbreite 16 mm - Blattstärke 4 mm - Hieb 3
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattbreite:
16 mm
Blattstärke:
4 mm
Hieb:
3
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 3, flachfeile, Feile, Feilen, Flachstumpf-Feile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,85*
8 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,89*
3 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,16*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,19*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.