Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere 3 -35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrohrschere 3 -35 mm
Kunststoffrohrschere 3 -35 mm
Kunststoffrohrschere 3 -35 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784775892
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784775892
EAN/GTIN:
     4317784775892
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Kunststoffrohrschere - Gehäuse aus Magnesium-Druckguss - PTFE-beschichtete INOX-Klinge - Automatischer Klingenrückzug - Werkzeugloser Klingenwechsel - Leichter und präziser Schnitt mit minimalem Kraftauffand durch verbesserte Kraftübertragung - Zum Schneiden von PE-, PP-, Polybuten- ,PE-X-, MLP-/MSR-, VPE-, CPVC-, PVC- und PVDF-Rohren- Für Rohr-Ø min. 3 mm - Für Rohr-Ø max. 35 mm
Weitere Informationen:
Für Rohr-Ø min.:
3 mm
Für Rohr-Ø max.:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, kunststoffrohrschere 3 -35mm fortis, abstech- und anfasgerät, rohrschere 35mm, Kunststoffrohrscheren, Rohrscheren, Schere, Scheren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 21,78*
€ 29,64*
8 Tage
43
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 29,68*
€ 4,90*
ab € 21,44*
€ 29,93*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 25,62*
€ 33,97*
5 Tage
43
€ 4,30*
ab € 25,08*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.