| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784779609 Herst.-Nr.: DVE4317784779609 EAN/GTIN: 4317784779609 |
| |
|
| | |
| 6-kant-Rohrsteckschlüssel - Matt verchromt - Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr - DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B - Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift- Gesamtlänge 160 mm - Schlüsselweite 18 x 19 mm - Drehstift-Bohrung 12 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 160 mm | Schlüsselweite: | 18 x 19 mm | Drehstift-Bohrung: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,65* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,64* | € 3,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,88* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,75* | € 4,00* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,08* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|