Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel DIN 896 B 10 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschlüssel DIN 896 B 10 x 13 mm
Rohrsteckschlüssel DIN 896 B 10 x 13 mm
Rohrsteckschlüssel DIN 896 B 10 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784779685
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784779685
EAN/GTIN:
     4317784779685
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
6-kant-Rohrsteckschlüssel - Matt verchromt - Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr - DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B - Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift- Gesamtlänge 140 mm - Schlüsselweite 10 x 13 mm - Drehstift-Bohrung 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Drehstift-Bohrung:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschl, RohrsteckschlüsselDIN, Steckschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,17*
8 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 2,20*
1 Tag
115
20
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,28*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,73*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.