| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784781893 Herst.-Nr.: DVE4317784781893 EAN/GTIN: 4317784781893 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifscheibe Korund - Korund - Papierunterlage mit Klettvelours - Geschlossen gestreut - Mit Absauglöchern Ø 10 mm - Zum Entfernen von Rost und Farbe sowie für alle Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet- Außen-Ø 115 mm - Körnung 120 Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 115 mm | Körnung: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Haftschleifscheibe, Haftschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Schleifscheibe, Schleifscheiben |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,091* | € 0,1338* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,102* | € 0,154* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,1118* | € 0,1698* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,112* | € 0,17* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,123* | € 0,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|