Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile DIN 7621 150 mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile DIN 7621 150 mm H2
Rund-Feile DIN 7621 150 mm H2
Rund-Feile DIN 7621 150 mm H2
Rund-Feile DIN 7621 150 mm H2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784782531
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784782531
EAN/GTIN:
     4317784782531
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Werkstattfeile, rund - Nach DIN 7261 F - Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke- Blattlänge 150 mm - Blattstärke 6,3 mm - Hieb 2
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattstärke:
6,3 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 2, flachfeile, Feile, Feilen, Rund-Feile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,80*
8 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,21*
€ 1,82*
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,05*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,40*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.