Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feile 150 mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrund-Feile 150 mm H2
Halbrund-Feile 150 mm H2
Halbrund-Feile 150 mm H2
Halbrund-Feile 150 mm H2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784787246
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784787246
EAN/GTIN:
     4317784787246
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Werkstattfeile, halbrund - Nach DIN 7261 E - Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind- Blattlänge 150 mm - Blattbreite 16 mm - Blattstärke 5,3 mm - Hieb 2
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattbreite:
16 mm
Blattstärke:
5,3 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen, Halbrund-Feile, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,90*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,93*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,95*
€ 3,16*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,27*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.