Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 25 x 90/ 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 25 x 90/ 50 mm
Forstnerbohrer 25 x 90/ 50 mm
Forstnerbohrer 25 x 90/ 50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784790871
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784790871
EAN/GTIN:
     4317784790871
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm
Forstnerbohrer WS - Zentrierspitze - Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - DIN 7483 G - Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz- Gesamtlänge 90 mm - Arbeitslänge 50 mm - Schaftlänge 40 mm - Bohrer-Ø 25 mm - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Bohrer-Ø:
25 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,43*
3 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,93*
7 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,01*
1
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 9,70*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,31*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.