Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 25 x 90/ 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 25 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 25 x 90/ 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790871
EAN/GTIN:
     4317784790871
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm
Forstnerbohrer WS

• Zentrierspitze
• Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• DIN 7483 G
• Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
25 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790871
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, 4317784790871, Holzbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
72
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,40*
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,90*
7 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,99*
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,90*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.