Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 N rollgewalzt 7,0 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 N rollgewalzt 7,0 mm HSS
Spiralbohrer DIN 338 N rollgewalzt 7,0 mm HSS
Spiralbohrer DIN 338 N rollgewalzt 7,0 mm HSS
Spiralbohrer DIN 338 N rollgewalzt 7,0 mm HSS
Spiralbohrer DIN 338 N rollgewalzt 7,0 mm HSS
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784800617
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784800617
EAN/GTIN:
     4317784800617
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft - kurz, HSS, Typ N, DIN 338, rollgewalzt, Oberfläche unbeschichtet, FORUM - DIN 338 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft zylindrisch - Ø h8 7,00 mm - Gesamtlänge 109 mm - Spirallänge 69 mm - Stahl <850 N 16 - Stahl <1000 N 30 - Gusseisen 30 - Kupfer, Messing, Bronze 50 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ø h8:
7,00 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum spiralbohrer din338 typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, D338, DIN338, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024070, Spibo, SpiralbDIN, Spiralbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
374
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,3725*
€ 0,5925*
€ 9,80*
ab € 0,3725*
€ 0,5925*
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,09*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.