Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D 338 TI geschliffen 11,5 mm HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer D 338 TI geschliffen 11,5 mm HSSE
Spiralbohrer D 338 TI geschliffen 11,5 mm HSSE
Spiralbohrer D 338 TI geschliffen 11,5 mm HSSE
Spiralbohrer D 338 TI geschliffen 11,5 mm HSSE
Spiralbohrer D 338 TI geschliffen 11,5 mm HSSE
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784804370
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784804370
EAN/GTIN:
     4317784804370
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft - kurz, HSS Co5, Typ Ti, DIN 338, Oberfläche blank, FORUM - DIN 338 - HSS-Co5 - Profilgeschliffen - Spiralwinkel 35° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke stärker als normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Ø h8 11,50 mm - Gesamtlänge 142 mm - Spirallänge 94 mm - Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 20 - Gusseisen 35 - Kupfer, Messing, Bronze 40 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 90 - Stahl <1400 N 16 - Stahl <42 HRC 4 - INOX 18 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Weitere Informationen:
Ø h8:
11,50 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Gusseisen:
35
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum din 338, din 338, din 338ti, Bohrer, DIN, DIN338, DIN726, Forum, HSSE-Bohrer, QR4024080, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
62
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 14,62*
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 15,00*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,01*
€ 15,17*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.