| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784804547 Herst.-Nr.: DVE4317784804547 EAN/GTIN: 4317784804547 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5, Typ VA, DIN 338, Oberfläche blank, FORUM - DIN 338 - HSS-Co5 - Profilgeschliffen - Spiralwinkel 35° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke stärker als normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch - Ø h8 4,10 mm - Gesamtlänge 75 mm - Spirallänge 43 mm - Stahl <850 N 30 - Gusseisen 35 - Kupfer, Messing, Bronze 40 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 70 - INOX 18 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10 Weitere Informationen: | | Ø h8: | 4,10 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Spirallänge: | 43 mm | Stahl <850 N: | 30 | Gusseisen: | 35 | Kupfer, Messing, Bronze: | 40 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 70 | INOX: | 18 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 va, din 338, forum din 338, Bohrer, DIN, DIN338, Forum, HSSE, HSSE-Bohrer, QR4024083, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,80* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,21* | € 1,82* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|