| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784806336 Herst.-Nr.: DVE4317784806336 EAN/GTIN: 4317784806336 |
| |
|
| | |
| Automatenbohrer mit zyl. Schaft, HSS, Typ N, DIN 1897, profilgeschliffen, Oberfläche blank, FORUM - DIN 1897 - HSS - Profilgeschliffen - Kerndicke normal - Schaft (DIN) zylindrisch - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kernanstieg normal Hinweis: Zum Bohren mit Elektro-Handbohrmaschinen. - Dampfbehandelt- Ø h8 12,00 mm - Gesamtlänge 102 mm - Spirallänge 51 mm - Stahl <850 N 25 - Stahl <1000 N 20 - Gusseisen 30 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Ø h8: | 12,00 mm | Gesamtlänge: | 102 mm | Spirallänge: | 51 mm | Stahl <850 N: | 25 | Stahl <1000 N: | 20 | Gusseisen: | 30 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, AutomatenbohrerDIN, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN, DIN1897, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024114 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 6,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 6,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,79* | € 6,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|