Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 8,5 x 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 8,5 x 305 mm
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 8,5 x 305 mm
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 8,5 x 305 mm
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 8,5 x 305 mm
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 8,5 x 305 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784807951
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784807951
EAN/GTIN:
     4317784807951
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ TF, HSS, blank, FORUM - DIN 1869 - HSS - Profilgeschliffen - Typ TF - Spiralwinkel 38° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke erheblich stärker als normal - Ohne Kernanstieg - Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.- Ø h8 8,50 mm - Gesamtlänge 305 mm - Spirallänge 210 mm - Stahl <850 N 23 - Stahl <1000 N 10 - Gusseisen 23 - Kupfer, Messing, Bronze 30 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Reihe 2
Weitere Informationen:
Ø h8:
8,50 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Spirallänge:
210 mm
Stahl <850 N:
23
Stahl <1000 N:
10
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Reihe:
2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Bohrer, Bohrwerkzeuge, D1869, DIN1869, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, HSS-Bohrer, QR4024118, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, Überlanger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,01*
€ 32,25*
€ 4,90*
ab € 23,18*
€ 32,92*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,69*
€ 36,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 44,63*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.