Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC TiN 120G 6,00 mm DIN 1835 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC TiN 120G 6,00 mm DIN 1835 B
Anbohrer NC TiN 120G 6,00 mm DIN 1835 B
Anbohrer NC TiN 120G 6,00 mm DIN 1835 B
Anbohrer NC TiN 120G 6,00 mm DIN 1835 B
Anbohrer NC TiN 120G 6,00 mm DIN 1835 B
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784810821
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784810821
EAN/GTIN:
     4317784810821
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, 120°, HSS Co5, DIN 1835-B, Oberfläche TiN-beschichtet - HSS Co5 - Exakt mittigem Spitzenanschliff - Schmale Querschneide - Schnelleres Anbohren durch kurzen Bohrweg Hinweis: Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835B. Zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Durchmesser folgt Vorteil: Die TiN-Beschichtung erhöht die Schnittwerte und verlängert die Standzeit um ein Vielfaches.- Ø h8 6 mm - Gesamtlänge 66 mm - Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 15 - Gusseisen 25 - Kupfer, Messing, Bronze 90 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 50 - Stahl <1400 N 10 - INOX 20 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 7 - Nutenlänge 16 mm
Weitere Informationen:
Ø h8:
6 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
15
Gusseisen:
25
Kupfer, Messing, Bronze:
90
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Stahl <1400 N:
10
INOX:
20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
7
Nutenlänge:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeuge, Forum, QR4024141
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 7,69*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,72*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,49*
€ 7,92*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.