Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenkersatz DIN 373 HSS M 3-M10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenkersatz DIN 373 HSS M 3-M10 F
Flachsenkersatz DIN 373 HSS M 3-M10 F
Flachsenkersatz DIN 373 HSS M 3-M10 F
Flachsenkersatz DIN 373 HSS M 3-M10 F
Flachsenkersatz DIN 373 HSS M 3-M10 F
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784812504
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812504
EAN/GTIN:
     4317784812504
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
din 373 satz
Flachsenker-Satz für Durchgangsloch, Gütegrad FEIN und Oberfläche blank - HSS - DIN 373 - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Lieferung: In Kunststoffkassette. Inhalt: Je 1 Stück für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10. Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: DIN 84, DIN 84 Schlitzschraube, DIN 84 Schraube, DIN 84 Zylinderkopfschraube, DIN 84 Zylinderschraube, DIN373, Flachsenker, Flachsenker-Satz, Forum, HSS-Senker-Satz, QR4024287, Schlitzschraube DIN 84, Schraube DIN 84, Senker-Satz, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN 84
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,43*
€ 90,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 91,25*
€ 4,80*
ab € 76,18*
€ 93,63*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 76,24*
€ 93,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 102,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.