Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 F DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 F DL
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 F DL
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 F DL
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 F DL
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 F DL
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201999
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812504
EAN/GTIN:
     4317784812504
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
din 373 satz
Flachsenker-Satz DIN 373 F, für Durchgangsloch

• HSS
• DIN 373
• 3 Schneiden
• Schaft zylindrisch
• Spiralgenutet
• Fester Führungszapfen
• Für Senkungen nach DIN 74
• Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen
• Für Durchgangsloch Gütegrad FEIN

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt: Je 1 Stück für Gewinde M3; M4; M5; M6; M8; M10.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 373
Anzahl der Teile:
6
Schaft:
Zylinderschaft
Min. Gewindedurchmesser M:
M3
Max. Gewindedurchmesser M:
M10
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Flachsenkersatz D373 HSS M 3-M10 F FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,43*
€ 90,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 91,25*
€ 4,80*
ab € 76,18*
€ 93,63*
€ 4,80*
ab € 76,24*
€ 93,63*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 102,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.