| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784812511 Herst.-Nr.: DVE4317784812511 EAN/GTIN: 4317784812511 |
| |
|
| | |
| Flachsenker-Satz für Durchgangsloch Gütegrad MITTEL und Oberfläche blank - HSS - DIN 373 - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Lieferung: In Kunststoffkassette. Inhalt: Je 1 Stück für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10. Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84, DIN 84 Schlitzschraube, DIN 84 Schraube, DIN 84 Zylinderkopfschraube, DIN 84 Zylinderschraube, DIN373, Flachsenker, Flachsenker-Satz, Forum, HSS-Senker-Satz, QR4024287, Schlitzschraube DIN 84, Schraube DIN 84, Senker-Satz, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN 84 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,34* | € 91,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,00* | € 91,65* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 75,61* | € 94,04* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 75,79* | € 94,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,43* | € 102,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|