Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 M DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 M DL
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 M DL
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 M DL
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 M DL
Forum Flachsenker-Satz DIN 373 HSS M 3-M 10 M DL
Artikel-Nr.:
     5417B-202000
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812511
EAN/GTIN:
     4317784812511
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
din 373 satz
Flachsenkersatz D373 HSS M3-M10 Forum

Forum Flachsenker-Satz für Durchgangsloch

- Gütegrad mittel, blank
- In Kunststoffkassette.
- Inhalt: Je 1 Stück für Gewinde M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.

Lieferumfang:

Flachsenkersatz D373 HSS M 3-M10 M Forum in Kunststoffkassette



Weitere Informationen:
für Gewinde:
M3-M10
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen
Max. Gewindedurchmesser M:
M10
Min. Gewindedurchmesser M:
M3
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Teile:
6
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Norm:
DIN 373
Weitere Suchbegriffe: Flachsenkersatz D373 HSS M 3-M10 M FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,34*
€ 91,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 91,65*
€ 4,80*
ab € 75,61*
€ 94,04*
€ 4,80*
ab € 75,79*
€ 94,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 102,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.