Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 9,0 x 1,00 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 9,0 x 1,00 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 9,0 x 1,00 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 9,0 x 1,00 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 9,0 x 1,00 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 9,0 x 1,00 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784817035
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784817035
EAN/GTIN:
     4317784817035
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig - MF - HSS-E - Typ N - DIN 2181 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13.- Gesamtlänge 63 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-4-kant 5,5 mm - Kernloch-Ø 8,00 mm - Gewinde x Steigung M9 x 1,00 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-4-kant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,00 mm
Gewinde x Steigung:
M9 x 1,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m9x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, Bohrer, D2181, DIN, DIN2181, Feingewinde, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024411
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 19,40*
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 19,45*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,35*
€ 21,62*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.