Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M 9,0x1,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M 9,0x1,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M 9,0x1,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M 9,0x1,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M 9,0x1,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M 9,0x1,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M 9,0x1,00
Artikel-Nr.:
     5417B-206282
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784817035
EAN/GTIN:
     4317784817035
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Forum Handgewindebohrer-Satz

Satz bestehend aus Vor- und FertigSchneider.
FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lochart:
Sackloch
Hersteller:
Forum
Werkstoff:
HSS
Kernlochdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Steigung:
1
Nenndurchmesser:
M9 mm
Norm:
DIN 2181
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 19,40*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 19,45*
€ 4,80*
ab € 15,35*
€ 21,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.