| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784824088 Herst.-Nr.: DVE4317784824088 EAN/GTIN: 4317784824088 |
| |
|
| | |
| Langlochfräser - kurz, HSS Co8, Typ N, Oberfläche blank - Ausführung: kurz - HSS Co8 - Typ N - 2 Schneiden - DIN 327-D - DIN 1835-B - Drallwinkel 30° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e8 für Passung P9 - Mit Zentrumschnitt - Scharfkantig Schneiden-Ø Toleranz h10- Stahl <850 N 35 - Gusseisen 25 - Kupfer, Messing, Bronze 40 - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 175 - Ø d = e8 7,5 mm - Schneidenlänge l2 10 mm - Gesamtlänge l1 60 mm - Schaft-Ø d2 h6 10 mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 35 | Gusseisen: | 25 | Kupfer, Messing, Bronze: | 40 | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 175 | Ø d = e8: | 7,5 mm | Schneidenlänge l2: | 10 mm | Gesamtlänge l1: | 60 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, bohrnutenfräser, D327, DIN, DIN327, Forum, Fräser, HSSE, HSSE-Fräser, LanglochfräserDIN, Lochfräser, Nutenfräser, QR4024620 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 9,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,49* | € 9,36* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 6,57* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|