| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784825917 Herst.-Nr.: DVE4317784825917 EAN/GTIN: 4317784825917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Langlochfräser - mittellang, HSS Co8, Typ N, Oberfläche blank - Ausführung: lang - HSS Co8 - Typ N - 3 Schneiden - Werksnorm - DIN 1835-B - Drallwinkel 30° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e8 für Passung P9 oder als Umfangsfräser - Mit Zentrumschnitt - Stirn-, seitliches und diagonales Fräsen - Scharfkantig - Stahl <850 N 30 - Gusseisen 25 - Kupfer, Messing, Bronze 40 - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 125 - Schneidenlänge l2 19 mm - Gesamtlänge l1 69 mm - Schaft-Ø d2 h6 10 mm - Ø d1 e8 8 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stahl <850 N: | 30 | Gusseisen: | 25 | Kupfer, Messing, Bronze: | 40 | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 125 | Schneidenlänge l2: | 19 mm | Gesamtlänge l1: | 69 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 10 mm | Ø d1 e8: | 8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 8mm z3, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 8mm, 3-Schneiden-Fräser, 3-Schneiden-FräserDIN, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE-Fräser, QR4024631 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |