Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 844 K HSSE 7,00 mm NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 7,00 mm NF
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 7,00 mm NF
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 7,00 mm NF
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 7,00 mm NF
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 7,00 mm NF
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784827034
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784827034
EAN/GTIN:
     4317784827034
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppschlichtfräser - kurz, HSS Co5, Typ NF, Oberfläche blank - Ausführung: kurz - HSS Co5 - Typ NF - 4 Schneiden - DIN 844-K - DIN 1835-B - Schruppschlichtverzahnt - Zum Umfangs- und Bohrfräsen - Mit Zentrumschnitt - Spanwinkel 14° - Stahl <850 N 35 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 23 - Emulsion empfohlen - INOX 13 - Zähnezahl 4 - Schneidenlänge l2 16 mm - Gesamtlänge l1 66 mm - Schaft-Ø d2 h6 10 mm - Ø d1 k12 7 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
23
Gusseisen:
23
Emulsion:
empfohlen
INOX:
13
Zähnezahl:
4
Schneidenlänge l2:
16 mm
Gesamtlänge l1:
66 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Ø d1 k12:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft z4 hsse, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 7mm, D844, DIN, DIN844, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE, HSSE-Fräser, QR4024645, SchaftfräserDIN, Schruppschlichtfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 18,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 18,29*
€ 4,80*
ab € 13,64*
€ 19,37*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,70*
€ 19,37*
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.