| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784827065 Herst.-Nr.: DVE4317784827065 EAN/GTIN: 4317784827065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schruppschlichtfräser - kurz, HSS Co5, Typ NF, Oberfläche blank - Ausführung: kurz - HSS Co5 - Typ NF - 4 Schneiden - DIN 844-K - DIN 1835-B - Schruppschlichtverzahnt - Zum Umfangs- und Bohrfräsen - Mit Zentrumschnitt - Spanwinkel 14° - Stahl <850 N 35 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 23 - Emulsion empfohlen - INOX 13 - Zähnezahl 4 - Schneidenlänge l2 22 mm - Gesamtlänge l1 72 mm - Schaft-Ø d2 h6 10 mm - Ø d1 k12 10 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stahl <850 N: | 35 | Stahl <1000 N: | 23 | Gusseisen: | 23 | Emulsion: | empfohlen | INOX: | 13 | Zähnezahl: | 4 | Schneidenlänge l2: | 22 mm | Gesamtlänge l1: | 72 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 10 mm | Ø d1 k12: | 10 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft z4 hsse, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 10mm, D844, DIN, DIN844, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE, HSSE-Fräser, QR4024645, SchaftfräserDIN, Schruppschlichtfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,71* | € 16,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,54* | € 16,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 12,20* | € 17,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 12,28* | € 17,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 15,51* | € 22,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|