Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser 6527 K VHM TiAlN 16,00 mm HB Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser 6527 K VHM TiAlN 16,00 mm HB Z 3
Schaftfräser 6527 K VHM TiAlN 16,00 mm HB Z 3
Schaftfräser 6527 K VHM TiAlN 16,00 mm HB Z 3
Schaftfräser 6527 K VHM TiAlN 16,00 mm HB Z 3
Schaftfräser 6527 K VHM TiAlN 16,00 mm HB Z 3
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784830348
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784830348
EAN/GTIN:
     4317784830348
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Schaftfräser, kurz, Schaft HB, 3 Schneiden, TiAIN, 30° - Ausführung: kurz - VHM K10/K20 - Typ N - 3 Schneiden - DIN 6527 - DIN 6535-HB - Drallwinkel 30° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, universelle Bearbeitung - Sehr stabile Ausführung, Frästiefe max. 1 x D - Trockenbearbeitung möglich - Mit Zentrumschnitt - Stahl <850 N 110 - Stahl <1000 N 100 - Gusseisen 120 - Kupfer, Messing, Bronze 100 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 150 - Stahl <1400 N 80 - Stahl <42 HRC 60 - INOX 50 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge l2 16 mm - Gesamtlänge l1 82 mm - Schaft-Ø d2 h6 16 mm - Ø d1 h10 16 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Gusseisen:
120
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Stahl <1400 N:
80
Stahl <42 HRC:
60
INOX:
50
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schneidenlänge l2:
16 mm
Gesamtlänge l1:
82 mm
Schaft-Ø d2 h6:
16 mm
Ø d1 h10:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.