Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 4,00 mm HB Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 4,00 mm HB Z 3
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 4,00 mm HB Z 3
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 4,00 mm HB Z 3
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 4,00 mm HB Z 3
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 4,00 mm HB Z 3
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784830546
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784830546
EAN/GTIN:
     4317784830546
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft HB, 3 Schneiden, 30°, TiAIN-beschichtet - Ausführung: lang - VHM K10/K20 - Typ N - 3 Schneiden - DIN 6527-L - DIN 6535-HB - Drallwinkel 30° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, universelle Bearbeitung - Sehr stabile Ausführung, Frästiefe max. 1 x D - Trockenbearbeitung möglich - Mit Zentrumschnitt - Stahl <850 N 110 - Stahl <1000 N 100 - Gusseisen 120 - Kupfer, Messing, Bronze 100 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 150 - Stahl <1400 N 80 - Stahl <42 HRC 60 - INOX 50 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge l2 8 mm - Gesamtlänge l1 57 mm - Schaft-Ø d2 h6 6 mm - Ø d1 h10 4 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Gusseisen:
120
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Stahl <1400 N:
80
Stahl <42 HRC:
60
INOX:
50
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schneidenlänge l2:
8 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Ø d1 h10:
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,54*
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 21,57*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,30*
€ 23,30*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.