Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HSSBi 54 mm
Lochsäge HSSBi 54 mm
Lochsäge HSSBi 54 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784832427
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784832427
EAN/GTIN:
     4317784832427
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 54mm
lochsäge
Lochsäge HSS-Bimetall, FORUM - Kombiverzahnung - Schnitttiefe 38 mm - Zähne HSS - Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze - Kompatibel zu den Fabrikaten: B. + D., Greenlee, Nicholson, Sandvik, Starrett - Für Stahl, Alu, Faser- und Sperrholzplatten, Kunststoffe - Ø 54 mm - empfohlene Drehzahl min-1 Alu 240 - empfohlene Drehzahl min-1 Werkzeugstahl/INOX 80 - empfohlene Drehzahl min-1 Baustahl 160
Weitere Informationen:
Ø:
54 mm
empfohlene Drehzahl min-1 Alu:
240
empfohlene Drehzahl min-1 Werkzeugstahl/INOX:
80
empfohlene Drehzahl min-1 Baustahl:
160
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Forum, HSS-Bimetall, Lochsägen, QR4026437, Säge, Sägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
58
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,23*
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 5,26*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,50*
€ 5,26*
€ 9,80*
ab € 3,50*
€ 5,26*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.