| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784840576 Herst.-Nr.: DVE4317784840576 EAN/GTIN: 4317784840576 |
| |
|
| | |
| SDS-max-Hammerbohrer - Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie - Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign - Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt - 2-Schneiden-Geometrie - Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb - Für Beton, Stein und Mauerwerk - Gesamtlänge 520 mm - Spirallänge 400 mm - Ø 35 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 520 mm | Spirallänge: | 400 mm | Ø: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,83* | € 72,09* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,61* | € 72,38* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 60,83* | € 76,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,87* | € 85,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|