| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784847698 Herst.-Nr.: DVE4317784847698 EAN/GTIN: 4317784847698 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, FORUM - Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 - Kugelfangrille - Seidenmattes Finish - Qualitätsstahl C60 - Spitze matt grau - Griffige Kreuzrändelung - Größe T 30 - Länge 36 mm - für Schrauben M6-M7 Weitere Informationen: | | Größe: | T 30 | Länge: | 36 mm | für Schrauben: | M6-M7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, FORUM, Nuss, QR4027179, Schraubendeher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsätze, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüsseleinsatz Torx -Innen- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,06* | € 5,23* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,83* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|