| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784848244 Herst.-Nr.: DVE4317784848244 EAN/GTIN: 4317784848244 |
| |
|
| | |
| 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lange Ausführung, FORUM - DIN 3124, ISO 2725-1 - Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 - Kugelfangrille - Innen-6- und 12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs - Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben - Griffige Kreuzrändelung - Seidenmattes Finish - Qualitätsstahl C60 - Schlüsselweite 10 mm - Länge 77 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Länge: | 77 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, FORUM, Nuss, Nuß, Nüsse, Nüße, QR4027331, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,86* | € 9,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,51* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,17* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|