| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784853453 Herst.-Nr.: DVE4317784853453 EAN/GTIN: 4317784853453 |
| |
|
| | |
| Spitzmeißel für die Steinbearbeitung, Schaft 8-kant, DIN 7256, FORUM - Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl - Schlagkopf vergütet - Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen - Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich - Länge 250 mm - Schaftstärke 16 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Schaftstärke: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN7256, FORUM, Meissel, Meißel, QR4028897, Spitzmeissel, Spitzmeißel, Stein-Spitzmeißel, Steinspitzmeissel, Steinspitzmeißel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,44* | € 6,54* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,62* | € 6,81* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|