Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspitze für Automatikkörner 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzspitze für Automatikkörner 4 mm
Ersatzspitze für Automatikkörner 4 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784854085
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784854085
EAN/GTIN:
     4317784854085
Suchbegriffe:
Automatikkörner-Spitze
Spitze für Automatikkörner- Ø 4,0 mm - für Schaft-Ø 14 mm
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
für Schaft-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Körner, Automatik-Körner-Ersatz-Spitze, Automatik-Körner-Spitze, Automatikkörner, Ersatz-Spitze, Ersatzspitze, Ersatzspitzen, FORUM, für, QR4028934, Spitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
28
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,27*
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 5,30*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,65*
€ 5,33*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.