| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784860499 Herst.-Nr.: DVE4317784860499 EAN/GTIN: 4317784860499 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstattfeile, rund Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Exakte Form und gleichmäßig gehauener Hieb von der Angel bis zur Spitze. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Der Querschnitt wird über den Hieb gemessen, dadurch kann das Maß variieren. Hieb 1 - bevorzugt für die grobe Zerspanung und zum Schruppen geeignet. Hieb 2 - für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten geeignet. Hieb 3 - bevorzugt für die Feinbearbeitung und zum Schlichten geeignet. - DIN 7261-F - Zum Entgraten, Bearbeiten von Radien, Profilen mit Innenradien und Durchbrüchen - Länge 100 mm - Hieb 1 - Querschnitt 4,0 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100 mm | Hieb: | 1 | Querschnitt: | 4,0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile l=100 mm hieb1, flachfeile hieb 1, flachfeile, DIN7261F, Feile, Feilen, FORUM, QR4026452, Werkstattfeile, Werkstattfeilen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,31* | € 2,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 1,32* | € 2,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,04* | € 2,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|