Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 150 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 150 x 30 mm
Rundbürste Stahldraht 150 x 30 mm
Rundbürste Stahldraht 150 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784861182
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784861182
EAN/GTIN:
     4317784861182
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Rundbürste, gehärteter Stahldraht 0,3 mm, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest Schnittgeschwindigkeiten und Anwendungshinweise Bestimmung der empfohlenen Drehzahl - Bürsten-Durchmesser auswählen - Schnittgeschwindigkeit gemäß der Bürste und der Anwendung auswählen - Drehzahl ablesen Richtwerte - Bürsten mit gewelltem Stahldraht ca. 30-35 m/s - Bürsten mit gezopftem Stahldraht auf Winkelschleifern 85 m/s, auf stationären Maschinen bis max. 45 m/s - Größtmöglichen Bürsten-Durchmesser für Anwendung und Antriebsgerät wählen - Ideale Drehzahl liegt meist deutlich unter der maximalem Drehzahl Sicherheitshinweise - Passende Schutzkleidung tragen (z. B. Augen-, Gehör- und Atemschutz) - Auf Handmaschinen nur Bürsten bis max. 180 mm Durchmesser ausrüsten - Maximale Drehzahl nicht überschreiten Durchmesser in mm min-1 20 40 50 80 100 125 150 180 200 800 3,35 4,19 5,23 6,28 7,53 8,37 900 2,35 3,77 4,71 5,88 7,06 8,48 9,41 1150 3,01 4,81 6,01 7,52 9,02 10,83 12,03 1200 1,26 2,51 3,14 5,02 6,28 7,85 9,41 11,30 12,55 1400 1,46 2,93 3,66 5,86 7,32 9,15 10,98 13,18 14,64 1500 1,57 3,14 3,92 6,28 7,85 9,81 11,77 14,13 15,69 1800 1,88 3,77 4,71 7,54 9,41 11,77 14,12 16,95 18,83 2000 2,09 4,19 5,23 8,37 10,26 13,08 15,69 18,84 20,92 2500 2,62 5,23 6,54 10,47 13,08 16,35 19,61 23,55 26,15 2800 2,93 5,86 7,32 11,72 14,64 18,31 21,97 26,37 29,29 3000 3,14 6,28 7,85 12,56 15,69 19,62 23,54 28,26 31,38 3200 3,35 6,70 8,37 13,40 16,74 20,92 25,10 30,14 33,47 3500 3,66 7,33 9,15 14,65 18,31 22,89 27,46 32,97 36,61 4000 4,19 8,37 10,46 16,75 20,92 26,16 31,38 37,68 41,84 4500 4,70 9,42 11,77 18,84 23,54 29,43 35,30 42,40 47,07 5000 5,23 10,47 13,08 20,93 26,15 32,70 39,23 47,10 52,33 5400 5,65 11,30 14,12 22,94 28,24 35,31 42,36 50,67 56,48 6000 6,28 12,56 15,69 25,12 31,38 39,24 47,07 56,52 62,76 7000 7,33 14,66 18,31 29,31 36,61 45,78 54,92 65,94 73,22 8000 8,37 16,75 20,92 33,94 41,48 52,32 62,76 75,36 83,73 9000 9,42 18,84 23,54 37,68 47,07 58,86 70,61 84,78 94,20 10000 10,47 20,93 26,17 41,86 52,33 65,40 78,50 94,20 12500 13,08 26,17 32,71 52,33 65,42 81,75 98,13 15000 15,70 31,40 39,25 62,80 17500 18,32 36,63 45,79 73,26 20000 20,93 41,87 52,33 83,73 22500 23,55 47,10 58,88 94,20 25000 26,17 52,33 65,42 104,66 - Bohrung 20 mm, ab Bürsten-Durchmesser 150 mm Bohrung 31,75 mm - Universelle Bürste für alle mittelschweren Bürstarbeiten - Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen Im Lieferumfang enthalten: Reduzierstücke: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm sowie 7/8", 1"- max. Drehzahl 6000 min-1 - Arbeitsbreite 30 mm - Drahtstärke 0,30 mm - Bürsten-Ø 150 mm
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
6000 min-1
Arbeitsbreite:
30 mm
Drahtstärke:
0,30 mm
Bürsten-Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Draht-Bürste, FORUM, QR4026966, Rund-Drahtbürste, Rundbürsten, Stahl, Stahldraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 18,58*
9 Tage
38
€ 4,95*
ab € 12,94*
€ 18,65*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,21*
€ 19,07*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.