Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K120
Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K120
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784863735
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784863735
EAN/GTIN:
     4317784863735
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung, Korund, Ø 115 mm - Korund - Vulkanfiber-Trägermaterial - Mit Innenloch und Kreuzschlitz - Normalbohrung 22 mm Für Toleranz- und Feinschliff- Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - INOX geeignet - Körnung 120 - Stahl empfohlen
Weitere Informationen:
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
INOX:
geeignet
Körnung:
120
Stahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, FiberschleifscheibeKorund, FORUM, QR4026756, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Stahlbearbeitung, Ø
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
530
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,27*
€ 0,45*
€ 5,90*
ab € 0,2571*
€ 0,4529*
1 Tag
530
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 7,5726*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.