| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784863896 Herst.-Nr.: DVE4317784863896 EAN/GTIN: 4317784863896 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 180 mm - Korund - Vulkanfiber-Trägermaterial - Mit Innenloch und Kreuzschlitz - Normalbohrung 22 mm Für Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten- Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - INOX geeignet - Körnung 80 - Stahl empfohlen Weitere Informationen: | | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | geeignet | INOX: | geeignet | Körnung: | 80 | Stahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, FiberschleifscheibeKorund, FORUM, QR4026756, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Stahlbearbeitung, Ø |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,5813* | € 1,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,63* | € 1,01* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,631* | € 1,011* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,9276* | € 8,0757* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|