| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784864343 Herst.-Nr.: DVE4317784864343 EAN/GTIN: 4317784864343 |
| |
|
| | |
| Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm - Korund - Papierunterlage mit Klettvelours - Zum Schleifen in der Holz- und Metallbearbeitung und für Spachtelschliff geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - Körnung 100 - Holz empfohlen - Stahl geeignet - Kunststoff GFK geeignet - Lack bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | geeignet | Körnung: | 100 | Holz: | empfohlen | Stahl: | geeignet | Kunststoff GFK: | geeignet | Lack: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k100, FORUM, Klett-Papierschleifscheibe, Klett-Papierschleifscheibe115, Klett-Schleifpapierscheibe, Klett-Schleifscheibe, Klettpapierschleifscheibe, Klettpapierschleifscheiben, Papierschleifscheibe, QR4026779, Schleifpapierscheibe, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Win |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,1286* | € 0,2318* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,143* | € 0,239* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,145* | € 0,245* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|