| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784865142 Herst.-Nr.: DVE4317784865142 EAN/GTIN: 4317784865142 |
| |
|
| | |
| Klett-Vliesschleifscheibe, Korund, Ø 150 mm - Korund - Nylonfaservlies - Vliesunterlage mit Klettvelours - Zum Schleifen in der Metallbearbeitung, z. B. Polieren korrodierter Metalloberflächen - Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Körnung 180 - Holz geeignet - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK geeignet - Lack bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Körnung: | 180 | Holz: | geeignet | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | geeignet | Lack: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p180, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, FORUM, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesschleifscheibe, Klett-Vliesschleifscheibe150, Klettvliesscheibe, Klettvliesscheiben, QR4026782, Schleiffiberscheiben, Schleifscheibe, Vlies-Schleifscheibe, Vliesscheibe, Vliesscheiben, Vliesschleifscheibe, Ø |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,5571* | € 0,9447* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,59* | € 0,96* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,595* | € 0,965* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,9025* | € 8,0597* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|