Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifblatt Holz 96 mm K180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifblatt Holz 96 mm K180
Klettschleifblatt Holz 96 mm K180
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784874526
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784874526
EAN/GTIN:
     4317784874526
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Holz-Schleifstreifen
Klett-Schleifblatt für Dreieckschleifer, geeignet für Bosch, Black & Decker und Metabo - Korund - Papierunterlage mit Klettvelour - Gute Abtragsleistung und hohe Standzeit - Zum Schleifen von Holz und Metall geeignet- INOX bedingt geeignet - Körnung 180 - Holz empfohlen - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet - Lack bedingt geeignet
Weitere Informationen:
INOX:
bedingt geeignet
Körnung:
180
Holz:
empfohlen
Stahl:
empfohlen
Kunststoff GFK:
bedingt geeignet
Lack:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, metall-deltaschleifblatt forum, dreieck schleifblatt, schleifstreifen p180, Dreieckschleifer, FORUM, Klett-Schleifblatt, Klett-Schleifpapier, Klettschleifblatt, Klettschleifblätter, QR4026801, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,119*
€ 0,173*
1
€ 5,90*
ab € 0,1081*
€ 0,197*
7 Tage
359
1
€ 4,95*
ab € 0,1188*
€ 0,2008*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.