| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784875127 Herst.-Nr.: DVE4317784875127 EAN/GTIN: 4317784875127 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifscheibe, mit halboffener Korundbestreuung, Ø 125 mm - Korund - Papierunterlage mit Klettvelour - Gute Abtragsleistung und extrem hohe Standzeit - Zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachtel - Für Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil- Körnung 80 - Lack empfohlen Weitere Informationen: | | Körnung: | 80 | Lack: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, FORUM, Klett-Schleifscheibe, Klettschleifscheibe, Klettschleifscheiben, QR4026806, Schleiffiberscheiben, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Spachtel, Ø |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,166* | € 0,236* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,16* | € 0,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1496* | € 0,2625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|