Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer SP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer SP 50 mm
Forstnerbohrer SP 50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784879057
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784879057
EAN/GTIN:
     4317784879057
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer ø 50mm l90mm schaft ...
WS-Forstnerbohrer - Zentrierspitze - Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz - Gesamtlänge 90 mm - Schaft 10 x 30 mm - Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft:
10 x 30 mm
Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 50mm, forstner bohrer, Bohrer, QR4026086, SP-Forstnerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 19,87*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 19,95*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,39*
€ 25,99*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.